チップ HCD

チップ HCD イスカル チップ HCD イスカル

チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。

用途面取り・カウンターシンク加工 材質コーティング 仕様イスカルCその他ミーリング/チップCOAT 穴の形状円筒穴 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
厚さ(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37391724 HCDD160-090-QF IC908 627-3548 3.37 16
58,200
40,980
45,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
37391216 HCD D205-090-QF IC908 338-6554 4.65 20.5
66,900
45,980
50,578 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする