曜日別特売

三相SG-P1ギアモーター

三相SG-P1ギアモーター - シグマー技研三相SG-P1ギアモーター - シグマー技研三相SG-P1ギアモーター - シグマー技研

平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。
全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。
グリース潤滑式で取付方向は自由です。
ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。
メンテナンスフリーです。

用途
工作機械。
搬送機械。
各種自動機。
ブレーキブレーキ無し消費電力(kW)0.2/h変速機タイプギアモーター内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36904192TML202100.2三相2001050/60脚取付
36,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36904201TML202200.2三相2002050/60脚取付
36,100
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
36904217TML202300.2三相2003050/60脚取付
36,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
36904226TML202400.2三相2004050/60脚取付
41,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
36904235TML20250.2三相200550/60脚取付
36,100
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36904244TML202500.2三相2005050/60脚取付
41,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする