三相SG-P1ギアモーター

三相SG-P1ギアモーター - シグマー技研三相SG-P1ギアモーター - シグマー技研三相SG-P1ギアモーター - シグマー技研

平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。
全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。
グリース潤滑式で取付方向は自由です。
ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。
メンテナンスフリーです。

用途
工作機械。
搬送機械。
各種自動機。
ブレーキブレーキ無し消費電力(kW)0.4/h変速機タイプギアモーター内容量1台
全6種類を絞り込む
電圧(V)
減速比
6種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36904253TML204100.4三相2001050/60脚取付
47,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
36904262TML204200.4三相4002050/60脚取付
47,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
36904271TML204300.4三相4003050/60脚取付
49,600
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36904287TML204400.4三相4004050/60脚取付
56,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36904296TML20450.4三相400550/60脚取付
47,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36904305TML204500.4三相4005050/60脚取付
56,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする