曜日別特売

デジタル式 クレーンスケール

デジタル式 クレーンスケール - イーグルクランプデジタル式 クレーンスケール - イーグルクランプ

クレーンのフックにかけるだけで、つり荷の重さを正確にすばやく計量できます。
明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。
離れた所から操作のできるリモコン付属です。

種類クレーンスケール表示形式デジタルセンサーロードセル方式検定対象外本体寸法(mm)220×235×170電源専用充電池(ACアダプター付属)ひょう量単位t内容量1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(t)
最小表示(kg)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37411884OCS-XZ-B-2211233226450470100125383135
253,800
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37411902OCS-XZ-B-5511737267360525110163464147
323,900
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37411893OCS-XZ-B-3311233226450470100125383135
280,600
269,800
296,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37411875OCS-XZ-B-110.51133226450470100125383135
197,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
1が参考にしています
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする