曜日別特売

完全防水形デジタル式上皿自動はかり(取引証明用)

完全防水形デジタル式上皿自動はかり(取引証明用) - Yamato(大和製衡)

本体・載皿ともにステンレス(SUS304)、容器保護等級IP68なので、丸洗い可能です。
上下限等3データ表示付です。
定量詰め作業を容易にするブザー機能、LED点灯機能付です。
自動風袋引き機能付です(定量計量機能時)。
個数計算機能付です。
定量詰め、欠品チェックに威力を発揮します。

質量(kg)
4
種類
完全防水形デジタル式上皿自動はかり
電源
単1乾電池×4本(付属)
計量皿寸法(mm)
232×202
センサー
ロードセル方式
検定
国家検定品(新検則適合品)
保護等級
IP68
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37412225UDS-3V-WP-331(0g~1.5kg)、2(1.5kg~3kg)
¥45,000
取扱い終了
37412234UDS-3V-WP-662(0g~3.0kg)、5(3.0kg~6kg)
¥45,000
取扱い終了
37412216UDS-3V-WP-15155(0g~7.5kg)、10(7.5kg~15kg)
¥45,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする