曜日別特売

油性ダーマトグラフ

油性ダーマトグラフ - uni(三菱鉛筆)油性ダーマトグラフ - uni(三菱鉛筆)油性ダーマトグラフ - uni(三菱鉛筆)油性ダーマトグラフ - uni(三菱鉛筆)油性ダーマトグラフ - uni(三菱鉛筆)油性ダーマトグラフ - uni(三菱鉛筆)油性ダーマトグラフ - uni(三菱鉛筆)油性ダーマトグラフ - uni(三菱鉛筆)
(16件のレビュー)

金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。

用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。インク油性色鉛筆
全14種類を絞り込む
インク色
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36943514K7600.11箱(12本)
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
36943505K7600.151箱(12本)
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
36943444K7600.241箱(12本)
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24152914K7600.21箱(12本)
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
16438817K760012C1箱(12本)12色(藍・緑・紫・茶・黄・橙・黄緑・水・赤・白・黒)
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24152957K7600.81箱(12本)
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24765616H.K7600B.61本
120
99
109(税込)
当日出荷
24152966K7600.121箱(12本)
1,440
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24152975K7600.131箱(12本)
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24152932K7600.41箱(12本)
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24765607H.K7600B.101本
120
99
109(税込)
当日出荷
24152984K7600.211箱(12本)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24152948K7600.51箱(12本)黄緑
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
43829985K7600.101箱(12本)
1,440
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43829985K7600.1045979649K7600.10K7600.10 油性ダーマトグラフ 7600 uni(三菱鉛筆) 45979649油性ダーマトグラフ 7600uni(三菱鉛筆)1箱(12本)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16438817
2023-06-27
用途: 作業確認用のチェックで使用
上代工業株式会社製造業

板金部品を製作する時に図面チェックと製品チェックをチョークやペンなど2種類以上使用していたが、紙・鉄板両方に書き込みが出来て、持ち替えも必要なく1本だけで何役も出来て良いペンだと思います。

対象商品 : 24765616
2023-04-01
用途: タイヤの入替時、ホイールに位置記入

スタッドレスタイヤ外して保管時に装置位置をホイール裏面に記入して保管

対象商品 : 24152914
2021-06-02
用途: 屋外で濡れた面に
国立大学法人神戸大学教育・研究機関

雨の日や川、海沿いで濡れた岩石にマークするのに愛用しています。
水中でも書くことができます。お値段も安いし、大満足です。ただ、屋外作業用には、本体が折れやすいことが難点です・・・半分の長さのものがあれば、間違いなく買いです。

対象商品 : 36943505
2019-10-25
用途: 色々。。。

ソフトな書き心地でプラやガラスに書き込める消せるので使い勝手が良い。本来の使い方かわからんけど。水性の物もあるのでそちらがあるともっと使い勝手いいかも。ここでは需要がないから、ないのかな?

対象商品 : 16438817
2019-10-12
用途: 昔6m/m編集作業。今野菜の包装品
センカラ農園農・林・水産業

うれしいねぇ。退職後もダーマト使えるなんて!
何にでも書けるものはこれしかないね!

1が参考にしています
対象商品 : 36943505
2019-07-05
用途: 以前のものと同型交換購入

濡れていても使えて、大変重宝している。ただ、紐がたまに取れてしまう事があり、濡れると強くは使わない方が良い

1が参考にしています
対象商品 : 24152914
2019-01-04
用途: カーフィルム施工

カーフィルムにマーキングして使用しました。カットも上手く行きました。

2が参考にしています
対象商品 : 24152957
2017-11-22
用途: 裁断の時に必要です。
製造業

長年 使ったてます。間違えても消すことが出来るので、便利です。
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
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする