二液型簡易発泡ウレタン(スタンダードタイプ)IP180

二液型簡易発泡ウレタン(スタンダードタイプ)IP180 ABC商会
(1件のレビュー)

二液性の速硬化タイプです。
逆流防止弁付ノズルで安心施工です。
日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆規格品です。

用途
壁面吹き付けから瞬間充填まで。
断熱工事の補修に。
トラスコ品番215-0930 質量(kg)16 使用面積厚15mm×23[[平米]](IP180)厚15mm×68[[平米]](IP600) 発泡体積(L)300~380 危険物の類別非危険物 内容量1セット(12.4kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37415226 IP180
135,250
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37415226
2015-04-22
用途:
冷凍機の防熱

特に問題はありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
壁面吹き付けから瞬間充填までの時間と運搬に気をつけなければいけないことがあれば教えて下さい。
回答:
ボンベに入っているタイプなので航空便での運搬はできません。トラック等での運搬になっております。
また、熱い場所や横倒しでの保管はできない商品となっておりますので必ず上向きの状態で保管して下さい。
なお、壁面吹き付けから瞬間充填までの時間ですが、表面が硬化する時間は、約30秒~1分、完全に硬化する時間は、約3分~4分となります。
対象商品:
37415226
2人が参考にしています
2013-08-19

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする