ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)

ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。

用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
全30種類を絞り込む
リベット長さ(mm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
カシメ板厚(mm)
リベット長さ(mm)
フランジ外径(Φmm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
剪断荷重(N)
引張荷重(N)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37130737NST 3-2EB1箱(300本)1.0~3.25.54.82.42.5~2.6110013500.21
5,740
4,498
4,948(税込)
当日出荷
37130755NST 3-4EB1箱(300本)3.2~6.48.74.82.42.5~2.6110013500.23
6,160
4,898
5,388(税込)
当日出荷
37130773NST 4-1EB1箱(300本)1.0~1.64.46.43.23.3~3.4225030000.44
6,380
4,698
5,168(税込)
当日出荷
37130791NST 4-2EB1箱(300本)1.0~3.26.06.43.23.3~3.4225030000.44
6,770
4,498
4,948(税込)
当日出荷
37130807NST 4-3EB1箱(300本)1.6~4.87.66.43.23.3~3.4225030000.47
7,040
4,798
5,278(税込)
当日出荷
37130825NST 4-4EB1箱(300本)3.2~6.49.26.43.23.3~3.4225030000.47
7,340
4,898
5,388(税込)
当日出荷
37130843NST 4-5EB1箱(300本)4.8~8.010.86.43.23.3~3.4225030000.53
8,710
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37130861NST 4-6EB1箱(300本)6.4~9.512.36.43.23.3~3.4225030000.53
9,360
6,398
7,038(税込)
当日出荷
37130886NST 4-8EB1箱(300本)9.5~12.715.56.43.23.3~3.4225030000.54
10,210
6,798
7,478(税込)
当日出荷
37130904NST 5-2EB1箱(300本)1.2~3.26.68.04.04.1~4.2350045000.81
10,310
7,398
8,138(税込)
当日出荷
37130922NST 5-3EB1箱(300本)1.6~4.88.28.04.04.1~4.2350045000.78
10,740
6,798
7,478(税込)
当日出荷
37130947NST 5-4EB1箱(300本)3.2~6.49.88.04.04.1~4.2350045000.81
11,250
8,498
9,348(税込)
当日出荷
37130965NST 5-5EB1箱(300本)4.8~8.011.48.04.04.1~4.2350045000.81
11,810
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
37130983NST 5-6EB1箱(300本)6.4~9.512.98.04.04.1~4.2350045000.9
12,290
8,498
9,348(税込)
当日出荷
37131001NST 5-8EB1箱(300本)9.5~12.716.18.04.04.1~4.2350045000.99
16,130
11,980
13,178(税込)
当日出荷
37129863NST 6-2EB1箱(150本)1.6~3.27.19.54.84.9~5.0530065000.65
8,010
5,298
5,828(税込)
当日出荷
37129881NST 6-3EB1箱(150本)1.6~4.89.09.54.84.9~5.0530065000.58
8,960
5,798
6,378(税込)
当日出荷
37129906NST 6-4EB1箱(150本)3.2~6.410.39.54.84.9~5.0530065000.65
9,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
37129924NST 6-5EB1箱(150本)4.8~8.011.99.54.84.9~5.0530065000.62
9,700
6,398
7,038(税込)
当日出荷
37129942NST 6-6EB1箱(150本)6.4~9.513.59.54.84.9~5.0530065000.72
10,210
6,798
7,478(税込)
当日出荷
37129967NST 6-8EB1箱(150本)9.5~12.716.79.54.84.9~5.0530065000.72
11,080
6,798
7,478(税込)
当日出荷
37129784NST 6-10EB1箱(150本)12.7~15.919.99.54.84.9~5.0530065000.78
12,460
8,498
9,348(税込)
当日出荷
37129802NST 6-12EB1箱(150本)15.9~19.123.09.54.84.9~5.0530065000.9
14,960
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
37129827NST 6-14EB1箱(150本)19.1~22.326.59.54.84.9~5.0530065001.13
22,290
17,980
19,778(税込)
当日出荷
37129845NST 6-16EB1箱(150本)22.3~25.429.79.54.84.9~5.0530065001.0
23,970
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37129547NST 8-4EB1箱(100本)3.2~6.412.412.06.46.5~6.6800097000.88
17,670
12,980
14,278(税込)
当日出荷
37129565NST 8-6EB1箱(100本)6.4~9.515.612.06.46.5~6.6800097000.94
18,790
13,980
15,378(税込)
当日出荷
37129486NST 8-10EB1箱(100本)12.7~15.922.112.06.46.5~6.6800097001.12
21,960
取扱い終了
37129504NST 8-12EB1箱(100本)15.9~19.125.412.06.46.5~6.6800097001.18
23,550
取扱い終了
37129522NST 8-14EB1箱(100本)19.1~22.328.612.06.46.5~6.6800097001.20
25,310
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37130947
2021-11-04
用途: 部品の固定
製造業

強度を持たせたかったのでマンドレルをアルミからステンレスに変更。ただ、ハンドリベッターでは止めるのがかなりキツイです。電動のは高いのでエアのリベッターを購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
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
3952:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする