ブラインドリベット(ステンレス/スチール製)

ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

用途自動車板金、電機板金等。仕様エコボックス入材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
全25種類を絞り込む
リベット長さ(mm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
内容量
25種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
カシメ板厚(mm)
リベット長さ(mm)
フランジ外径(Φmm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
剪断荷重(N)
引張荷重(N)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37130432NSS 3-2EB1箱(300本)1.0~3.25.54.82.42.5~2.6110013500.18
4,440
3,798
4,178(税込)
当日出荷
37130457NSS 3-4EB1箱(300本)3.2~6.48.74.82.42.5~2.6110013500.22
4,560
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
37130475NSS 4-1EB1箱(300本)1.0~1.64.46.43.23.3~3.4225030000.39
4,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
37130493NSS 4-2EB1箱(300本)1.0~3.26.06.43.23.3~3.4225030000.40
4,490
3,798
4,178(税込)
当日出荷
37130511NSS 4-3EB1箱(300本)1.6~4.87.66.43.23.3~3.4225030000.43
4,620
3,898
4,288(税込)
当日出荷
37130536NSS 4-4EB1箱(300本)3.2~6.49.26.43.23.3~3.4225030000.43
5,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
37130554NSS 4-5EB1箱(300本)4.8~8.010.86.43.23.3~3.4225030000.48
6,410
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
37130572NSS 4-6EB1箱(300本)6.4~9.512.36.43.23.3~3.4225030000.48
6,770
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
37130597NSS 4-8EB1箱(300本)9.5~12.715.56.43.23.3~3.4225030000.49
7,540
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
37130615NSS 5-2EB1箱(300本)1.2~3.26.68.04.04.1~4.2350045000.79
6,180
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
37130633NSS 5-3EB1箱(300本)1.6~4.88.28.04.04.1~4.2350045000.70
6,640
5,398
5,938(税込)
当日出荷
37130651NSS 5-4EB1箱(300本)3.2~6.49.88.04.04.1~4.2350045000.74
6,960
5,398
5,938(税込)
当日出荷
37130676NSS 5-5EB1箱(300本)4.8~8.011.48.04.04.1~4.2350045000.74
8,200
6,498
7,148(税込)
当日出荷
37130694NSS 5-6EB1箱(300本)6.4~9.512.98.04.04.1~4.2350045000.81
8,480
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
37130712NSS 5-8EB1箱(300本)9.5~12.716.18.04.04.1~4.2350045000.81
9,780
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
37130064NSS 6-2EB1箱(150本)1.6~3.27.19.54.84.9~5.0530065000.64
6,240
4,998
5,498(税込)
当日出荷
37130082NSS 6-3EB1箱(150本)1.6~4.89.09.54.84.9~5.0530065000.57
6,460
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
37130107NSS 6-4EB1箱(150本)3.2~6.410.39.54.84.9~5.0530065000.64
6,640
5,398
5,938(税込)
当日出荷
37130125NSS 6-5EB1箱(150本)4.8~8.011.99.54.84.9~5.0530065000.60
7,040
5,398
5,938(税込)
当日出荷
37130143NSS 6-6EB1箱(150本)6.4~9.513.59.54.84.9~5.0530065000.72
7,190
5,698
6,268(税込)
当日出荷
37130161NSS 6-8EB1箱(150本)9.5~12.716.79.54.84.9~5.0530065000.72
8,430
6,498
7,148(税込)
当日出荷
37129985NSS 6-10EB1箱(150本)12.7~15.919.99.54.84.9~5.0530065000.78
9,640
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
37130003NSS 6-12EB1箱(150本)15.9~19.123.09.54.84.9~5.0530065001.75
11,840
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
37130021NSS 6-14EB1箱(150本)19.1~22.326.59.54.84.9~5.0530065002.00
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37130046NSS 6-16EB1箱(150本)22.3~25.429.79.54.84.9~5.0530065002.10
21,430
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37130694
2017-10-25
用途: パーツの装着
有限会社京阪樹脂

ロブテックス製は製品のバラツキもなく安心して使用できます。
1000本の大箱でコストがもっと抑えられれば
言うことないのですが・・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
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
4073:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする