曜日別特売

オープンタイプリベット(アルミ/スチール製)

オープンタイプリベット(アルミ/スチール製) - ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(アルミ/スチール製) - ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(アルミ/スチール製) - ポップリベット・ファスナー

標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。

用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)内容量1箱(1000本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
カシメ板厚(mm)
フランジ外径(Φmm)
剪断荷重(N)
引張荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37132164TAPD48BS1.2893.23.317.09.6~12.86.49101360
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37132182TAPD35BS0.5752.42.511.06.4~8.04.8470710
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
37132207TAPD45BS1.1043.23.311.66.4~8.06.49101360
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
37132225TAPD46BS1.2333.23.313.48.0~9.66.49101360
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37132243TAPD56BS2.0434.04.114.06.4~9.68.013902110
オープン
7,398
8,138(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
37132261TAPD58BS2.1474.04.117.69.6~12.88.013902110
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37132286TAPD66BS2.7714.84.914.76.4~9.69.621403120
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
37132304TAPD68BS3.0974.84.918.29.6~12.89.621403120
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3155:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする