ポップリベット・ファスナー
シールドタイプリベット(アルミ/スチール製)
リベット部がキャップ形状に形成されており貫通穴がないためシールド効果が高いです。
締結後マンドレルヘッドがリベット内で保持され脱落しません。
用途
電機板金、屋根、トラックの架装等の水密性を要する個所に。
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
カシメ板厚(mm)
フランジ外径(Φmm)
剪断荷重(N)
引張荷重(N)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37132322
AD55
1.583
4.0
4.1
12.8
6.4~8.0
8.0
1640
2480
オープン
¥
15,980
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37132347
AD65
2.542
4.8
4.9
13.1
6.4~8.0
9.6
2340
3350
オープン
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37132365
AD66
2.593
4.8
4.9
14.7
8.0~9.6
9.6
2340
3350
オープン
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37132383
AD68
2.816
4.8
4.9
17.9
9.6~12.8
9.6
2340
3350
オープン
¥
39,980
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37132401
AD45
0.894
3.2
3.3
12.4
6.4~8.0
6.0
1120
1580
オープン
¥
12,980
¥
9,998
アウトレット
¥
10,998
(税込)
当日出荷
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください