ポップリベット・ファスナー
ポップウルトラグリップ(UG)リベット
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。
溶接レスでの構造体組み立てに最適です。
用途
電気盤・筐体。
車両・架橋トラックなどの振動部接合。
はしご・脚立。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
カシメ板厚(mm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37133442
AD895UG
1箱(1000本)
2.0~9.5
6.4
6.6~7.0
13.8
351-8531
3.3
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37133467
AK8120UG
1箱(1000本)
4.0~12.0
6.4
6.6~7.0
16.6
351-8540
3.0
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37133485
SD670UG
1箱(2000本)
1.6~1.7
4.8
4.9~5.1
10.1
351-8558
7.8
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37133503
SD895UG
1箱(1000本)
2.0~9.5
6.4
6.6~7.0
13.8
351-8566
8.9
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37133521
SK8120UG
1箱(1000本)
4.0~12.0
6.4
6.6~7.0
16.6
351-8574
7.9
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37133546
SSD895UG
1箱(1000本)
2.0~9.5
6.4
6.6~7.0
13.8
351-8523
8.9
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください