(2件のレビュー)

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
必要に応じた首振り機能付きです。
空圧工具使用時のエア供給用です。
各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。

ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12 仕様吊下げ・壁付け両用タイプ 使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)3/8メス 取付金具(一次側)3/8オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×408×384 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ホース寸法(全長)(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36989732 SHR-31Z 10
57,000
 
 
取扱い終了
36989757 SHR-35Z 15
69,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36989757
2022-03-25
用途:
農業機械の清掃など
農・林・水産業

取り付け易く、ホースの長さにも余裕が有るので使い勝手がとても良い。

対象商品:
36989757
2016-12-15
用途:
レッカー車に装備

長さ、エアー供給量とも満足である。もう少しケースの強度はあってもいいかと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする