曜日別特売

ミニコベルトサンダー専用ベルト

ミニコベルトサンダー専用ベルト - オフィスマインミニコベルトサンダー専用ベルト - オフィスマインミニコベルトサンダー専用ベルト - オフィスマインミニコベルトサンダー専用ベルト - オフィスマインミニコベルトサンダー専用ベルト - オフィスマインミニコベルトサンダー専用ベルト - オフィスマインミニコベルトサンダー専用ベルト - オフィスマインミニコベルトサンダー専用ベルト - オフィスマイン
(2件のレビュー)
材質
アルミナ
質量(g)
800
ベルト寸法(mm)
50×235
質量(g/枚)
16
内容量
1箱(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36994763B-50235-W80-5080
10,550
8,298
9,128(税込)
当日出荷
36994693B-50235-W100-50100
9,850
7,698
8,468(税込)
当日出荷
36994702B-50235-W120-50120
9,850
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36994727B-50235-W180-50180
9,850
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
36994745B-50235-W240-50240
9,850
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 木製品の磨き
工房ひらおか製造業

曲線の磨きなど手のひらで磨いているような感覚で磨けるので、一度使えば、もう手放すことはできない。

2025-04-26
用途: 木製家具の仕上げ作業

とても良い商品ではあるが、専用ベルトが高い。
大事に使っていたら経年劣化だろうか、継ぎ目の部分が弱体化してすぐ切れるようになってしまった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする