蓄光テープ
高輝度、高残光タイプです。
基材は無溶剤型ノンハロゲン樹脂を使用しています。
JIS Z 9107に規定するりん光輝度適合品です。
- 用途
- 安全表示(スイッチ、避難誘導、非常用具の位置表示)。
地下、暗室および夜間での標識、位置表示。
- 仕様
- 切断にはカッターが必要
- 色
- イエロー
- テープ長さ(m)
- 10
- 粘着力
- 4.4N/10mm(対ステンレス)
- 内容量
- 1巻
テープ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02






















