使い捨て防じんマスク DS1
使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。
呼吸が楽にでき、装着したままで会話がしやすいタイプです。
日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好です。
型崩れを防ぐインナーネット構造です。
- 用途
- 一般粉じん作業。
清掃作業、軽作業。
- 仕様
- 国家検定 DS1 合格品(第TM363号)、頭掛けタイプ
- トラスコ品番
- 329-4005
- 形状
- カップ型
- タイプ
- 頭掛けタイプ
- 入数(枚)
- 10
- 規格
- DS1
- 構造
- 3層
- 吸気抵抗(Pa)
- 28以下
- 粒子捕集効率(%)
- 90以上
- 使用限度時間(h)
- 16
- 質量(g/枚)
- 15
- 内容量
- 1箱(10枚)
マスク の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37314602 | T35-DS1 | 20772937 | T35A-DS1 | ![]() | 使い捨て式防じんマスク | TRUSCO | 1セット(10枚) | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-03-22
- 質問:
- PM2.5対応していますか?
- 回答:
- 対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um
DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集
N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08