3M 耳栓 エクスプレス(321-2200)
片手で挿入できる簡単装着タイプです。
耳に入れる部分はやわらかいポリウレタンなので痛みを軽減します。
仕様JIS T8161 EP-1(1種)適合品
トラスコ品番344-7227
色イエロー
サイズフリー
コード無
NRR値25dB
質量(g/個)0.3
内容量1組(2個)
安全保護具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37094976 | - | 36802875 | 321-2200 |
![]() |
耳栓 エクスプレス | 3M(スリーエム) | 1組(2個) | ¥129 税込¥142 | 注文コードが変更になりました |