サンケーキコム
ネームホルダ(ハードタイプ)
ハードケースタイプの片面ネームフォルダーです。
用途
掲示
高さ(mm)
3
奥行(mm)
60
間口(mm)
21
ホルダー数
50個
内容量
1箱(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82603215
NM-0-G
134-2609
緑
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82604448
NM-0-R
134-2386
赤
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください