自走式スピードローラーDUW3R

自走式スピードローラーDUW3R ダイキ 自走式スピードローラーDUW3R ダイキ 自走式スピードローラーDUW3R ダイキ
(1件のレビュー)

牽引動力不要です。
ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。
ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。

用途大型機械の搬入据え付け・搬出。 使用荷重(t)3 仕様自走式、低床型 トラスコ品番432-0867 幅(mm)275 全長(mm)250 質量(kg)10 高さ(mm)78 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ テーブル寸法(mm)150 適合ハンドルD-1000 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37446945 DUW-3R
123,900
95,980
アウトレット
105,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37446945
2017-11-03
用途:
機械移動時に使用。
エスト 様 (卸売・小売業)

かなり頑丈な作りです。お得意さんの会社でも使われている信頼の高い商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする