管状炉

管状炉 アサヒ理化製作所

最先端のセラミックス成型技術を応用した軽量でコンパクトな管状炉です。
保温性が良いため、ヒーター容量が小さく温度分布が非常に良いです。
ヒーターが垂れない様になっているため、縦でも使用できます。

用途金属部品の焼き入れ、焼鈍。 電源(V)100 使用温度範囲常温~1100℃位 限界温度(℃)(最高)1200 ヒーターカンタル線 A-1 昇温時間1100℃迄約25分 内容量1台
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
消費電力(W)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37451793 ARF-16KC 455-0412 1 300 25×140 170×110×110
オープン
 
 
取扱い終了
37451802 ARF-20KC 455-0421 2 500 35×160 200×160×160
オープン
 
 
取扱い終了
37451811 ARF-30KC 455-0439 3 500 60×260 300×186×186
オープン
 
 
取扱い終了
37451827 ARF-40KC 455-0447 3 600 60×260 300×186×186
オープン
 
 
取扱い終了
37451836 ARF-50KC 455-0455 3 700 60×260 300×186×186
オープン
 
 
取扱い終了
37451845 ARF-80KC 455-0463 6 1200 110×260 300×260×260
オープン
 
 
取扱い終了
37451784 ARF-100KC 455-0404 6 1200 110×260 300×260×260
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする