SUGICO(スギコ)
食器洗浄カゴ
通気性も良く洗浄、乾燥に最適です。
取っ手付なので持ち運びに便利です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
幅(mm)
400
金網ピッチ(mm)
40
金網線径(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37176842
ST-1
190
376
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
37176851
ST-2
205
300
¥
6,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください