曜日別特売

オートパテKZ(硬化剤)

オートパテKZ(硬化剤) - DNT(大日本塗料)
(1件のレビュー)
有効期間3ヶ月(20℃)危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第1種塗料タイプ不飽和ポリエステル樹脂系塗料用硬化剤
注意
※使用後は容器のフタを密閉してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37562795ブラウン1本(80g)ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
37562804エロー1本(100g)エロー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37562804
2018-11-16
用途: パテ使用時
製造業

ポリエステルパテの硬化剤として使用。
特に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする