DNT(大日本塗料)
オートパテKZ(硬化剤)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本(100g)
注文コード
37562804
品番
エロー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
エロー
有効期間
3ヶ月(20℃)
危険等級
Ⅰ
危険物の類別
第五類
危険物の品名
有機過酸化物
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
第1種
塗料タイプ
不飽和ポリエステル樹脂系塗料用硬化剤
注意
※使用後は容器のフタを密閉してください。