フラックスペン

フラックスペン サンハヤト

必要な部分にピンポイントで塗布できるフラックス。
プリント基板の鉛フリーハンダに最適なハロゲンフリーでつや消し樹脂系RMAタイプのフラックスです。もちろんスズ-鉛ハンダにも対応しています。
ペンタイプの容器に充填しておりますので、ヌレ性の悪い電子部品のリード部やチップ部品用の微小なパッドにピンポイントで塗布できます。
従来品に比べ、べた付きも少なく、フラックス残渣がわずかな上、非腐食性で信頼性に優れています。

使用方法
ハンダ付けする部分の汚れを落とします。必要によって、別売りのフラックス洗浄剤「フラックスクリーナー」をご使用下さい。
キャップを取り外し、ハンダ付け部分をペン先で軽くこすります。
使用後は必ずキャップを閉めてください。
保管するときは直射日光を避け、室温で保管してください。
種別半田付け 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 内容量1本
注意
※ペン先にほこりやごみが付着しないように注意してください。
※他のフラックスなどと混ぜないでください。
※ペン先に耐熱性はありません。また溶剤が揮発しますので、ハンダゴテを当てたり、部品が高温のときには使用しないでください。
※子供の手の届く所に置かないで下さい。
※用途以外に使用しないで下さい。
※使用中は充分換気してください。
※誤ってキャップを飲み込むと、窒息の恐れがあります。
※ペンを激しく振ったり、落としたりすると液漏れの原因となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37597296 HC-101F 細字 Φ1mm 2mL
950
 
 
取扱い終了
37593202 HC-101B 太字 2×7mm 7mL
1,320
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37597296 HC-101F 31945385 HB-L15F HB-L15F 無洗浄タイプフラックス サンハヤト 31945385 無洗浄タイプフラックス サンハヤト 1個(15mL) 549 税込604 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする