Axleリミテッドスリップ 90 GL5
ディファレンシャルオイルLSD対応
最適かつ安定したフリクション特性がLSDの性能をフルに引き出します。
優れた耐摩耗性熱性能と耐負荷性能がディファレンシャルギヤーを長持ちさせます。
用途ディファレンシャルギヤー用(LSD対応)
SAE90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APIGL-5
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 37686686
2019-07-11
- 用途:
- デフギヤオイル交換時の補給用
農・林・水産業
メーカー指定グレードの手頃な量と価格の商品が減ってしまい、このオイルは重宝しています。今までトラブルが起きたことはありません。ギヤオイル系はエンジンオイルより交換頻度が低いのでできるだけ無駄なく使い切れるように2Lや4Lでの販売とか量り売りがあれば助かります。
- 対象商品:
- 37686686
2018-01-06
- 用途:
- クルマの交換用
卸売・小売業
ロードスターNA8Cの交換用に使用しました。指定粘度SAE90で1LでLSD対応の製品では一番安かったので購入しました。規定量と同じ1Lなので使いやすかったです。安いと言っても一流メーカー品なので品質は問題ないでしょう。
- 対象商品:
- 37686686
2016-03-06
- 用途:
- 仕事車メンテ
建設業・工事業
アクティ4WDに使用。フロント一杯切った時のゴリゴリ感がなくなりました。前後共交換したので、軽く転がる感じになりました。純正と同じ規格なので問題ありません。
1人が参考にしています