こんなお得な商品も!

メンテナンススタンド 自転車用
モノタロウ
¥6,598
税込¥7,258
(17)
屋内での使用を前提に考えた設計になっています。どっしりとした安定性を保つため、フレームはすべて鉄でできています。また脚は不要時の収納性を考えて、本体を持ち上げるとすぼめられるようになっています。クランプの高さは床面から1.41mの位置で固定されています。
自転車はシートポストあるいはトップチューブをクランプされ、作業しやすい位置になるよう、好きな角度で固定することができます。最大直径65mmまでのパイプをつかむことのできるクランプは、わずか1本のレバーだけでクランプの開閉と開き幅の微調整の両方の操作が行える、便利な設計になっています。
標準装備の工具皿は上側の支柱に装着され、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利です。工具皿の周囲には多数の孔やスロットが設けられており、工具一式を保持しておくのに便利です。
材質鉄
質量(kg)8.0(部品皿含む)
色グレー
高さ(mm)クランプ/1410(固定)
耐荷重(kg)30まで
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)660×600
内容量1台
注意
※高さ調整はできません。
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 37577041
2020-09-10
- 用途:
- 自転車
吉岡設計事務所 様
(サービス業)
自転車の、洗浄、修理に最高です。
一つ不満は、中間の位置で作業出来れば良いな!
妻が、普段色々な物を掛けて使用しています。
自転車以外に、使用出来る物があるんだ!
2人が参考にしています