MTPオイル 20W50
世界中で最も売れているハーレーダビッドソン用エンジンオイルです。100%化学合成タイプ。
アメリカのCUSTOM CHROME社製。
用途ハーレーダビッドソンのエンジンオイル用
粘度20W50
適合車種ツインカム88/96エンジン用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 37601925
2016-09-28
- 用途:
- ハーレーに使用
モノタロウーさん 価格が高いです 通販平均1300円ぐらいです
600円違うと 買えません 製品的には 問題無い 熱ダレに強いオイルです いつも 使用してます 価格が安くなることを祈ります
2人が参考にしています