RESPO
RESPO ヴァンテージ
走行距離が多い車のためのオイル性能向上剤。
走行距離の多い車に。
エンジンノイズの多い車に。
オイル消費が多い車に。
RESPO ヴァンテージは修理剤ではありませんが、オーバーホールを検討中の車に最適です。
適合車種
ガソリン車/ディーゼル車/LPG車/ロータリー車/4サイクルエンジン
使用方法
エンジンオイル4~8Lに対して1本ご使用ください。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(230mL)
注意
※基本的なメカニカルトラブルは解消できません。修理を行った後に使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37600096
RO-230V
¥
3,990
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください