RO-230V RESPO ヴァンテージ RESPO 37600096

RESPO ヴァンテージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(230mL) 注文コード37600096 品番RO-230V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,990

走行距離が多い車のためのオイル性能向上剤。
走行距離の多い車に。
エンジンノイズの多い車に。
オイル消費が多い車に。
RESPO ヴァンテージは修理剤ではありませんが、オーバーホールを検討中の車に最適です。

適合車種ガソリン車/ディーゼル車/LPG車/ロータリー車/4サイクルエンジン 使用方法エンジンオイル4〜8Lに対して1本ご使用ください。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※基本的なメカニカルトラブルは解消できません。修理を行った後に使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする