曜日別特売

タイヤ1本巻き 黒/白

タイヤ1本巻き 黒/白 - ミリオン(共和)
(22件のレビュー)
内容量1本
注意
※チューブは付属しておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
空気圧(kPa[psi])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37603036H/E14×1.7514×1.75H/E250
オープン
取扱い終了
特別運賃
37603045H/E16×1.7516×1.75H/E250
オープン
取扱い終了
特別運賃
37603054H/E18×1.7518×1.75H/E250
オープン
取扱い終了
特別運賃
37603063H/E20×1.7520×1.75H/E250
オープン
取扱い終了
特別運賃
37603072W/O20×1・3/820×1・3/8W/O250
オープン
取扱い終了
特別運賃
37603081W/O22×1・3/822×1・3/8W/O250
オープン
取扱い終了
特別運賃
37603097W/O22×1・3/422×1・3/4W/O250
オープン
取扱い終了
特別運賃
37603106W/O24×1・3/824×1・3/8W/O300
オープン
取扱い終了
特別運賃
37603115W/O26×1・3/826×1・3/8W/O300
オープン
取扱い終了
特別運賃
37603124W/O27×1・3/827×1・3/8W/O300
オープン
取扱い終了
特別運賃
73405633W/O27×1・3/827×1・3/8W/O-
オープン
取扱い終了
73405658W/O24×1・3/824×1・3/8W/O-
オープン
取扱い終了
73405685H/E18×1.7518×1.75H/E-
オープン
取扱い終了
73405694H/E16×1.7516×1.75H/E-
オープン
取扱い終了
73405703H/E14×1.7514×1.75H/E-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37603115
2019-09-26
用途: 自転車タイヤ取り換え時
その他業種

ネットで見たときはまがりものみたいに見えましたが、商品を手にしたら価格以上で護謨質もさりながらタイヤの柔らかさ言い分なしです

対象商品 : 37603072
2018-01-29
用途: 自転車タイヤ取り替え時
自動車・二輪車・自転車関連業

安いし、見た目もおしゃれで大満足です。
また購入します。

対象商品 : 37603106
2017-05-29
用途: ママチャリタイヤ交換

タイヤそのものの精度は全く問題なし。ビードも均一に上がりました。ホワイトウォールの精度はイマイチでタイヤが回転すると偏心します。まー見た目だけの問題ですので神経質な人以外は問題なし。乗っている本人は判りませんし(笑)、後は耐候性・・ひび割れかな、長い目でみれば。

対象商品 : 37603072
2017-01-11
用途: 自転車のメンテナンス

値段が高い気がしますが
少しモダンな感じになりました。

対象商品 : 37603072
2016-09-29
用途: お客様より依頼のタイヤ交換時
ステップガレージサービス業

めったに必要のない物で、在庫にしておくのはちょっと。一本から購入出来るので助かります

対象商品 : 37603072
2016-06-13
用途: タイヤ交換
製造業

地方在住のため、自転車店で該当するサイズが販売されておらず困っていました。注文後すぐに届き問題なくタイヤ交換することができました。品質的に全く問題なく使用できています。

対象商品 : 37603115
2016-08-04
用途: 公用車メンテナンス
宗教法人天理教

綺麗な白がとても自転車に映えます。

対象商品 : 37603045
2016-04-15
用途: 幼児車に使用

幼児車の交換には最適です。黒1色でない為、幼児も納得です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする