ギアオイルリークストップ

ギアオイルリークストップ LIQUI MOLY
(14件のレビュー)

ギアボックスのオイル漏れを防止します。
クラッチをオイルの汚れから守り、潤滑不良を防ぎ、漏れのあるギアボックスのオイル漏れを防ぎます。約600~800km走行後にその効果が実感できます。

用途シールやガスケットの活性化に 使用方法エンジンを止め、トランスミッションが十分冷えた状態でトランスミッションオイル注入口から、ギアオイル2Lに対して1本を注入して下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 内容量1本(50mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37610693 1042
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37610693
2025-05-18
用途:
オイル漏れに
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

積載車のオイル漏れに使いました、漏れはとまりませんでした。

対象商品:
37610693
2016-10-16
用途:
トランスファオイル漏れ防止に。
農・林・水産業

効果は気休め程度でした。粘度の高いオイルに交換したほうがいいかも。

2人が参考にしています
対象商品:
37610693
2016-04-16
用途:
オイル漏れ止め

漏れがあったため大きな修理をする前に使ってみました。オイル漏れは確かに止まり満足しています。耐久性やその後の効果は経過を見たいと思います。

対象商品:
37610693
2015-11-12
用途:
ミッションのオイル漏れ。
fourtory 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

添加して約400km走りました。日に日に漏れが少なくなっています。
これで完全に漏れが止まれば素晴らしい商品だと思います。

対象商品:
37610693
2015-10-18
用途:
オイル交換の時に
電気・ガス・熱供給・水道業

マニュアルミッションからオイル漏れが有り使ってみたら止まりました、案外直ぐに効果が出ます、値段も安いですしこれからも使用したいと思います。

対象商品:
37610693
2015-07-02
用途:
プライマリー側のオイル漏れ

二輪車 KAWEASAKI W3ノプライマリー側のシールが悪くチェーンが濡れてオイルが飛び散っていましたが・・・・
これを入れてツーリングに出かけて帰って来てみると・・・・ピタッ!と漏れが止まっておりました。シール交換の手間がはぶけました。ありがたい!

またスズキキャリートラック4WDのリアデファレンシャルもシャフト付け根からギアオイルが漏れて飛び散っていました。
車検の際にシール交換をすすめられましたが、この添加剤をチューブ半分(1L対応)入れギアオイルをついでに交換しましたところ、こちらもピタッと止まりました。
すばらしい!

5人が参考にしています
対象商品:
37610693
2015-02-07
用途:
オイル漏れ防止

効果があったらいいなくらい

2人が参考にしています
対象商品:
37610693
2014-08-29
用途:
管理機ロータリーシャフトオイル洩れ
農・林・水産業

シャフトのオイルシールよりギアオイルが洩れていたがこのリークストップを添加したところ洩れが無くなりました、今後持続性を確認していきます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする