曜日別特売

新茶人 こうばしほうじ茶スティック

新茶人 こうばしほうじ茶スティック - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
(6件のレビュー)

驚くほど、よく溶ける。「AGF 新茶人」は、厳選した国産茶葉をAGF独自の技術によりパウダーのひと粒ひと粒に味と香りを閉じ込め、「いつでも、いれたて」の豊かな味わいを実現したスティックタイプの日本茶(スティックティー)です。通常のスプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、粉の溶け残りの心配がなくおもてなしにも最適です。
AGF(エージーエフ) 「新茶人」 こうばし ほうじ茶スティック100本は、厳選された国産茶葉を100%使用し、さらに石臼挽き茶葉をブレンドしました。こうばしい香りと、すっきりした味が特徴のスティックタイプのお茶(ほうじ茶)です。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。
お湯はもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので急須いらずでティーバッグのゴミも出ないほうじ茶スティックです。
100杯分なので、オフィスや工事現場、ご自宅でたくさん消費される方に最適なインスタントティーです。

用途
ホットの場合:一本分に約100mlのお湯を入れてお召し上がりください。
アイスの場合:1.一本分に水または冷水約100mlを入れてお召し上がりください。2.お好みにより、氷を浮かべてどうぞ。
種類
ほうじ茶
アズワン品番
65-0483-78
内容量
1箱(0.8g×100本)
注意
※デキストリンは植物のでんぷんを原料とした炭水化物です。お茶の風味を生かして保持する目的で使用しています。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37629681-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37629681-5314671482217- AGF 新茶人 早溶け旨茶 ほうじ茶スティック100本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 53146714AGF 新茶人 早溶け旨茶 ほうじ茶スティック100本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)1箱(0.8g×100本)
1,998
税込2,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37629681
2020-05-25
用途: お客さまに配る用途
株式会社なないろ設備電気・ガス・熱供給・水道業

お客様に、集金時の手土産に購入しました。
意外と、満足して頂けれ
金額の割には、効果が有りました。

対象商品 : 37629681
2020-03-20
用途: 家族のだんらんに

簡単においしい、ほうじ茶が飲めてゴミが出ないので後かたずけ持簡単。

対象商品 : 37629681
2020-01-15
用途: 社員・お客様用
建設業・工事業

いつも緑茶ばかりなので、ほうじ茶は新鮮味があっておいしく飲んでます。

対象商品 : 37629681
2017-11-20
用途: 来客接待

少人数での来客時に、ぱぱっとお茶がだせる。味もなかなか旨い。

対象商品 : 37629681
2013-11-18
用途: 休憩時、お弁当と一緒に

お茶葉で出すより、手軽にはやくお茶の用意ができ、一人分だけでも無駄なくお茶が作れるので、とても便利だと思います。
ちょっとほうじちゃの風味がないかな?という点はありますが、便利さや値段的な点からいえば、良いと思います。

2013-06-28
用途: 社内での飲み物として購入

温冷どちらでも手軽に作れておいしいのでリピート購入しています。
急須いらずで茶がらが出ないのも利点です。


こちらで飲料系を購入しますが、水・お茶・コーヒー系に限らず、もっと他にも色々な飲料を取り扱っていただけると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする