定温乾燥器 (自然対流方式・Sシリーズ)(スチールタイプ・窓付き)
観察窓により、扉を開けずに庫内の観察が可能です。
温度設定範囲(℃)室温+20~300
温度分布(幅)12℃ at300℃
温度制御3段PID制御、SSR出力
対流方式自然対流
付属品棚板レール・棚板 2セット
タイプ窓付き
電源(V)AC100 50/60Hz コード長2.4m 3Pプラグ
安全装置過電流ブレーカー、デジタル設定式独立過昇防止機能、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
タイマ機能時刻設定式オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
温度センサーK熱電対×2本(温調用・過昇防止用 各1本)
保証期間3年
内装ステンレス(SUS304)
外装スチールメラミン焼付け塗装
棚ピッチ(mm)35
プログラム機能最大16ステップ8パターンの温度勾配プログラム
内容量1台
注意
※温度分布幅は、庫内無負荷時の値です。
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35738333 | ONW-300S | 33323159 | ONW-300SB |
![]() |
定温乾燥器 自然対流方式 スチールタイプ・窓付き | アズワン | 1台 | ¥137,000 税込¥150,700 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
35738342 | ONW-450S | 33323177 | ONW-450SB |
![]() |
定温乾燥器 自然対流方式 スチールタイプ・窓付き | アズワン | 1台 | ¥156,000 税込¥171,600 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |