ロビネア(ROBINAIR)
R134aクイックジョイントバルブタイプ
こんなお得な商品も!
クイックジョイント L型 バルブ r134a用
モノタロウ
¥
2,498
税込
¥
2,748
(21)
バルブ付クイックジョイント
接続してからコアを押す為、安全です。
圧力が高いときでも簡単に接続できます。
対応冷媒種別
R134a
適合
車専用R134a
種別
本体+交換アダプター
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
ねじの呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37656561
18190-JA
青
低圧側
M10×P1.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
37656586
18191-JA
赤
高圧側
M12×P1.75
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください