ロビネア(ROBINAIR)
車用R134A クイックジョイント
こんなお得な商品も!
クイックジョイント R134a用
モノタロウ
¥
999
税込
¥
1,099
(65)
クイックジョイント
完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。
対応冷媒種別
R134a
適合
車専用R134a
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
ねじの呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37656717
CPA-11N
車用低圧側
M10×P1.5(オス)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37656762
CPA-13N
車用高圧側
M12×P1.75(オス)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください