R-410aフロンガス
軽量で作業が容易。
改良された芯バルブを採用。
箱から出さずにそのまま使用可能。
容器管理が容易。
環境に優しい容器回収、再資源化システム。
- 成分
- R-32(CH2 F2) /R-125(CF3CHF2)
50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)%
- 仕様
- 分子量/72.6
- 接続口径
- 5/16フレア(1/2UNF20山)
- 本体質量(kg)
- 約4
- 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- 240×420
- オゾン破壊系数
- 0(CFC-11=1)
- 沸点(℃)
- -51.6
- 地球温暖化係数(GWP)
- 2090(CO2 )=1
- 蒸気圧(KPa)
- 1652(25℃)
- 内容量
- 1本(10kg)
注意
※R-410Aは液化高圧ガスです。通常の条件では危険有害な反応は起こりませんが、使用前にはMSDSをお読み下さい。エアコン部材 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37657514 | - | 37706785 | - | ![]() | R-410aフルオロカーボンガス | ダイキン工業 | 1本(10kg) | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
冷媒ガスの種類と用途別代替冷媒一覧
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reibai_gas/
2023-02-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
冷媒充填の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/refrigerant_charge/
2023-02-03
- 質問:
- 使用後の空き容器の回収はどうなりますか?また、回収費用は発生しますか?
- 回答:
- 購入ボンベの中に返信用のハガキが同封されております。そのハガキに引取先を記入し、送付いただきましたら、ハネウエル社の車が引取りに伺います。なお、御社の費用は発生致しません。
- 対象商品:
- 37657514
2011-10-31




















