曜日別特売
- R-410aフロンガス ハネウェル 37657514

- R-410aフロンガス ハネウェル 37657514
- R-410aフロンガス ハネウェル 37657514
- R-410aフロンガス ハネウェル 37657514

R-410aフロンガス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可車上渡し
内容量
1本(10kg)
注文コード
37657514
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

軽量で作業が容易。
改良された芯バルブを採用。
箱から出さずにそのまま使用可能。
容器管理が容易。
環境に優しい容器回収、再資源化システム。

成分
R-32(CH2 F2) /R-125(CF3CHF2)
50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)%
仕様
分子量/72.6
接続口径
5/16フレア(1/2UNF20山)
本体質量(kg)
約4
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
240×420
オゾン破壊系数
0(CFC-11=1)
沸点(℃)
-51.6
地球温暖化係数(GWP)
2090(CO2 )=1
蒸気圧(KPa)
1652(25℃)
注意
※R-410Aは液化高圧ガスです。通常の条件では危険有害な反応は起こりませんが、使用前にはMSDSをお読み下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37657514-37706785-- R-410aフルオロカーボンガス ダイキン工業 37706785R-410aフルオロカーボンガスダイキン工業1本(10kg)
¥32,980
税込¥36,278
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒ガスの種類と用途別代替冷媒一覧
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reibai_gas/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒充填の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/refrigerant_charge/
2023-02-03
質問:
使用後の空き容器の回収はどうなりますか?また、回収費用は発生しますか?
回答:
購入ボンベの中に返信用のハガキが同封されております。そのハガキに引取先を記入し、送付いただきましたら、ハネウエル社の車が引取りに伺います。なお、御社の費用は発生致しません。
2011-10-31

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする