曜日別特売

ロカマット(カット)

ロカマット(カット) - アクトロカマット(カット) - アクトロカマット(カット) - アクトロカマット(カット) - アクト
(1件のレビュー)

水溶液中の固形物を分離します。大きな粒子の除去に有効です。
ろ過性能が良く、短時間でろ過ができ、ろ過後もかさばらずに処分することができます。
「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。
小さな粒子を取り除きたい場合は、「ロカシート」をご利用ください。

用途固形物の分離(粗粒子用)主成分ポリエステル使用方法「ロカコンテナ」やザルなど、目のあいた容器に「ロカマット」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水を分離します。寸法(mm)350×630ろ過精度(μm)200~300外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(8枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37663717-
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37663717
2018-03-19
用途: 池の掃除用

細かいコケも濾過できました。カットされていて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする