アクト
ロカ袋100
網状のバスケットなどにセットして使用します。
袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途
固形物の分離(粗粒子用)
主成分
レーヨン
使用方法
網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。
形状
袋状
寸法(mm)
500×850
ろ過精度(μm)
95~150
外観
粉体
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37663762
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください