スプレーするだけ、まっ黒仕上げ!ラクらく作業でキレイに仕上げリ、タイヤワックス初心者にもおすすめです。タイヤはもちろん、白化した未塗装バンパーなどの艶出しにも使えます。石油系溶剤不使用の水性タイプで素材を傷めません。スプレー缶タイプ約3本分に相当する大容量500mL入り。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


水性の方がタイヤに優しかろう…と使いはじめました…粘度がある程度有って、それでいて伸びも良いので使い安いですね。…ただ、チョイ値段が高い感じしますね(油性の製品と比べて)
黒がかすんで白くなっていた所は、黒みが増して落ち着いた感じになりました。もともとツヤがあった黒い部分は納車したてのようにツヤが戻りました。満足です。
いつも利用しております。光沢も維持期間も大変満足しています。又、リピート購入する予定です。