車まるごとワックススプレー

車まるごとワックススプレー - 晴香堂(旧:オカモト産業)
(34件のレビュー)

車まるごとスプレーして拭くだけで、強力WAX2ヶ月耐久。これ1本でボディも窓ガラスもホイールも車まるごと洗車、WAXが完了。ツヤ、水ハジキが2ヶ月持続。乾いたボディはもちろん、洗車後の濡れたボディにも使えます。

用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス対応ボディー色全塗装色対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性商品タイプ本体内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
376801242048
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-05
用途: ワックスかコーティングか?
農・林・水産業

使い方は簡単で拭き残しも目立ちませんでしたが、ゼロウォーターのような簡易コーティングとの併用もできそうですので試してみたいと思います。効果のほどはしばらく使ってみないとわからないでしょうが、半ねりよりも作業ははるかに楽でした。

2024-12-29
用途: 洗車後サッとかけます。
中村食品卸売・小売業

洗車した後サッとかけてタオルで拭くだけ、使いやすく艶も出て気に入って10本目位使ってます。他のを間で使ってみたけどやっぱりこれが一番、洗車後サッと拭いて濡れてる上からかけて拭きあげて大丈夫なので使いやすく気にいってます。切らさずい買っております。

2が参考にしています
対象商品 : 37680124
2024-07-12
用途: トラックの洗車
運輸・通信業

窓にも使え、窓用のコーティング材と同じくらいの水弾きがあります。

2度拭きは必ずと言うわけではないけど、最後に乾拭きするとより艶が出て綺麗に仕上がります。

ワックスの持ちも足回りを除けば、合格点をあげれると思います

対象商品 : 37680124
2024-01-19
用途: 洗車時
その他業種

これまで月一洗車機の撥水撥水コートかけてきました。同じ値段でよごれたらすぐにつかえ、10回は雨シミも直ぐに落とせます。洗車機かけても、後の拭き上げの手間をこの方が良いなと今は思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 37680124
2023-05-29
用途: 車の洗車
卸売・小売業

簡単にキレイになり撥水効果強めです。さっと水洗いして濡れたボディーに使えるので便利

1が参考にしています
対象商品 : 37680124
2024-03-19
用途: 洗車時
その他業種

手軽に扱えて、作業も簡単です。
車に丸ごと(ボデーもフロントグラスもホイールも)使えて、不満点はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 37680124
2022-11-28
用途: 車ボディWAX
いすゞ自動車株式会社製造業

ワックスだけではなく、ちょっとした汚れも一緒に取れるので、とても楽で満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37680124
2023-01-17
用途: 簡単
製造業

スプレー式なので作業が簡単です。ペーパー式よりも良いかも。効果も感じられます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする