ホンダ ジャイロキャノピー用ピザBOX B-3

ホンダ ジャイロキャノピー用ピザBOX B-3 JMS(ジェイエムエス)

ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。

適合2st・4st兼用 質量(kg)6 容量(L)110 間口(mm)(縦)460/(横)500 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×460×580 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)555×500×580 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×540×635 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可。
※取付付属品が異なる為、ご注文時に「2st」or「4st」を良くご確認下さい。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37681253 B3-W-CA ピザBOXのみ
45,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681262 B3-W-CA ピザBOXのみ
42,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681271 B3-W-CA-M ピザBOX+マット
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681287 B3-W-CA-M ピザBOX+マット
43,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681296 B3-W-CA-TM ピザBOX+棚板+マット
53,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681305 B3-W-CA-TM ピザBOX+棚板+マット
48,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681314 B3-W-CA-T ピザBOX+棚板
51,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681323 B3-W-CA-T ピザBOX+棚板
47,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681332 B3-W-CA-N ピザBOX+内装
51,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681341 B3-W-CA-N ピザBOX+内装
47,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681357 B3-W-CA-TN ピザBOX+棚板+内装
57,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681366 B3-W-CA-TN ピザBOX+棚板+内装
52,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする