曜日別特売

150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ)

150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ) - KITZ(キッツ)150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒バルブ種類グローブバルブ内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37687334BH-15A151/2150型CAC
37,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37687343BH-20A203/4150型CAC
42,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37687352BH-25A251150型CAC
62,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37687361BH-32A321-1/4150型CAC
78,900
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37687377BH-40A401-1/2150型CAC
95,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37687386BH-50A502150型CAC
141,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37687395BH-65A652-1/2150型CAC
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
75949614BH-80A80310K青銅鋳物
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75949623BH-100A100410K青銅鋳物
オープン
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする