曜日別特売

150型 青銅製グローブバルブ(フランジ形)

150型 青銅製グローブバルブ(フランジ形) - 東洋バルヴ150型 青銅製グローブバルブ(フランジ形) - 東洋バルヴ
クラス150バルブ種類グローブバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
接続方式
材質(本体)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37697746150E-BGF-N1個203/4150型管フランジ青銅CAC静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
42,400
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
37697755150E-BGF-N1個251150型管フランジ青銅CAC静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
62,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
37697764150E-BGF-N1個321-1/4150型管フランジ青銅CAC静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
78,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37697773150E-BGF-N1個401-1/2150型管フランジ青銅CAC静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
95,500
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
37697782150E-BGF-N1個502150型管フランジ青銅CAC静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
141,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53572269150E-BGF-N1台151/2150型フランジ形CAC(青銅鋳物)-
37,000
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
53572278150E-BGF-N1台652-1/2150型フランジ形CAC(青銅鋳物)-
214,000
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53572287150E-BGF-N1台803150型フランジ形CAC(青銅鋳物)-
270,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53572296150E-BGF-N1台1004150型フランジ形CAC(青銅鋳物)-
560,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする