ヤマハギア用レギュラーBOXHLハイマウントストップランプ付 B-2HL

ヤマハギア用レギュラーBOXHLハイマウントストップランプ付 B-2HL JMS(ジェイエムエス)

ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。
錠前はワンタッチでロックでき、施錠後はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
リフレクター(反射シート)を標準装備
防錆、軽量、耐久性
材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装の色落ちの心配もなく走行時のノイズも発生しにくくなっています。
目的、用途にあわせて適当なサイズをお選びください。
埋め込み式により見た目スッキリ、シンプルデザイン
後方車の目に止まりやすいハイポジション設計
夜間、雨天時にも目立つLEDを仕様
BOXとハイマウントストップランプはセットでの販売となります。

容量(L)175 質量(kg)7 間口W×奥行D(mm)430×565 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×565×590 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×595×590 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×635×620 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取付付属品が異なる為、ご注文時に2st or 4stを良くご確認下さい。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37685216 B2-W-GA-H 2st レギュラーBOXHLハイマウントストップランプ付のみ
53,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685225 B2-W-GA-H-M 2st レギュラーBOXHL ハイマウントストップランプ付+マット
55,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685234 B2-W-GA-H-TM 2st レギュラーBOXHL ハイマウントストップランプ付+棚板+マット
61,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685243 B2-W-GA-H-T 2st レギュラーBOXHL ハイマウントストップランプ付+棚板
59,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685252 B2-W-GA-H-N 2st レギュラーBOXHL ハイマウントストップランプ付+内装
59,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685261 B2-W-GA-H-TN 2st レギュラーBOXHL ハイマウントストップランプ付+棚板+内装
65,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685794 B2-W-GA-H 4st レギュラーBOXHLハイマウントストップランプ付のみ
53,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685803 B2-W-GA-H-M 4st レギュラーBOXHL ハイマウントストップランプ付+マット
55,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685812 B2-W-GA-H-TM 4st レギュラーBOXHL ハイマウントストップランプ付+棚板+マット
61,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685821 B2-W-GA-H-T 4st レギュラーBOXHL ハイマウントストップランプ付+棚板
59,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685837 B2-W-GA-H-N 4st レギュラーBOXHL ハイマウントストップランプ付+内装
59,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37685846 B2-W-GA-H-TN 4st レギュラーBOXHL ハイマウントストップランプ付+棚板+内装
65,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする