FRPポリベスト主剤

FRPポリベスト主剤 - サンデーペイントFRPポリベスト主剤 - サンデーペイントFRPポリベスト主剤 - サンデーペイントFRPポリベスト主剤 - サンデーペイント
(19件のレビュー)

ポリエステル樹脂(主剤)の事で、ガラスマットなどのガラス繊維と併用し、硬化剤を添加し、硬化させることでFRPになります。インパラフィンタイプ

用途
FRPの形成品の補修/ヒビ割れ、欠損部、凹みの補修や加工、継ぎ足しなどの加工
FRPの形成品の作成/置物、模型、各種パーツ類の作成
成分ポリエステル樹脂アメ色タイプFRP補修塗材乾燥時間(分)夏期/20~40(20℃)、冬期/30~60(10℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ不飽和ポリエステル
注意
※上から塗装する場合は、サンドペーパーなどで荒らしてから塗装して下さい。
※こちらの主剤には必ず同メーカーの硬化剤をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
塗布面積(m2)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37707013アメ色1個(500g)818-6515約0.3~0.40.4167L
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
37707022アメ色1個(1kg)818-6516約0.6~0.70.833L
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
37707031アメ色1個(2kg)818-6517約1.2~1.41.6667L
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
37707047アメ色1個(4kg)818-6518約2.4~2.83.3333L
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37707013
2022-10-07
用途: 農業用タンク(500リットル)のクラック補修
製造業

500リットルの農業用タンクにクラックが入り、水漏れがあった為、硬化剤と一緒に購入、使用しました。強度も出て、使用に耐えております。
硬化剤とセット販売でもいいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 37707047
2021-11-30
用途: バルコニー修理
その他業種

専門店を何件か観て回りましたが、価格が結構高く迷っていました。こういう時、やっぱり
モノタロウさんですね。安く、硬化剤も一緒に購入出来助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 37707013
2022-05-31
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ届き助かりました。
性能も問題ありません。
またの機会がありましたらよろしくお願いします。

対象商品 : 37707022
2019-10-12
用途: エアロ、ダクトの作成など
ガレージ宮田自動車・二輪車・自転車関連業

グラスファイバーと使用するので強度あり制作加工しやすい

2が参考にしています
対象商品 : 37707013
2018-10-22
用途: 浄化槽の穴あきの修理
医療・福祉・介護関連業

ロ-ル巻きの粘着つきグラスウ-ルと併用使用。最初ガラス繊維入りのFRP使うも値段の関係よりこのポリベストに変更。初め水みたいで、これで固まるのか疑念視し硬化剤の使い方間違えたりしたが、慣れるとハケで塗りやすく、使い易いしきちんと固まるし結局使い切るたびに何缶も発注した。塗布中のガスは匂いもきつく、危険かなとは思ったがマスクは使用せず。

4が参考にしています
対象商品 : 37707022
2018-11-10
用途: 船舶修理
オールマリン

普段は18L缶で購入しますが余っても長期保存できない商品なので使い切りサイズを探していました。もう少し値段が安いとリピート出来そうです。

2が参考にしています
対象商品 : 37707013
2018-08-04
用途: バンパー加工に
サービス業

車両のバンパー加工に使っています。サイズもちょうどでとても使い勝手が良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 37707031
2018-02-14
用途: 機械のメンテナンス時

サンデーペイントさん以外使ったことありませんが、安心の高品質だと思います。また購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする