BT-SA-3型タッパー

BT-SA-3型タッパー - カトウ工機BT-SA-3型タッパー - カトウ工機

「カトウタッパー」のベストセラー
ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ
機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー
試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適
使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能
伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現
右ネジ用が標準
対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT
対応機構:縮み、伸び、定寸

内容量1個
注意
※TC型も使用できます。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C1(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法F4(mm)
寸法L0(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37709953BT30-SA206-33353712088
65,500
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37709962BT30-SA412-348758.5150106.5
65,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
37709971BT40-SA206-33353712088
65,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37709987BT40-SA412-348758.5150106.5
65,500
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37709996BT40-SA1022-36610611195130
80,800
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37710005BT40-SA2035-38410713240155
108,300
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
37710014BT50-SA206-333537150118
78,600
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37710023BT50-SA412-348758.5150106.5
78,600
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37710032BT50-SA1022-36610611195130
90,000
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37710041BT50-SA2035-38410713225140
115,800
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37710057BT50-SA3050-310415814285185
174,600
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37710066BT50-SA50100-313225206375245
353,800
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【SA-Ⅲ型】定寸機構(ネジ深さ制限装置)使用によるタッピング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする