SA-R2型タッパー

SA-R2型タッパー - カトウ工機SA-R2型タッパー - カトウ工機

自動逆転装置内蔵M/C専用タッパー
機械寿命の向上と加工時間の短縮を実現
大型M/C等、主軸モーターの大きな工作機械でも効率的にネジ立てが可能
ネジ深さも安定
主軸を逆転しないので節電にも貢献
逆転比1:1でNCプログラムの作成が簡単
標準で左右ネジ加工に対応
対応シャンク:BT
対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転

内容量1個
注意
※TC型も使用できます。
SA-R2型には位置決めブロックが必要
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C1(mm)
寸法C4(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法F3(mm)
寸法F4(mm)
寸法H(mm)
寸法L0(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37710461BT40SA206-R26556664415調整量-20~28180148
126,200
119,800
131,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
37710477BT40SA412-R26572803516調整量-20~28210166.5
126,200
119,800
131,780(税込)
61日以内出荷
37710486BT50SA206-R28056664415調整量-10~38190158
128,800
119,800
131,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
37710495BT50SA412-R28072803516調整量-10~38220176.5
128,800
119,800
131,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
37710504BT50SA1022-R28090903818調整量-10~38300235
210,800
199,800
219,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【SA-RⅡ型】自動逆転タッパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする