曜日別特売

FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用)(ポケット付き)

FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用)(ポケット付き) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用)(ポケット付き) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用)(ポケット付き) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用)(ポケット付き) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用)(ポケット付き) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用)(ポケット付き) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用)(ポケット付き) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用)(ポケット付き) - サンエス

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

仕様
男性用
ポケット付
制電
横ゴム
キーポケット
メッシュ裏地
インナーネット
裾口ジャージ・裾ネットなし
裾口板ゴム
材質ポリエステル65%、綿35%タイプ清涼規格HACCPサポート股下(cm)76性別男性用内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32707053FX70976KホワイトXL
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
32707017FX70976KホワイトS
オープン
取扱い終了
32707026FX70976KホワイトM
オープン
取扱い終了
32707035FX70976KホワイトL
オープン
取扱い終了
32707044FX70976KホワイトLL
オープン
取扱い終了
32707062FX70976Kホワイト4L
オープン
取扱い終了
32707071FX70976Kホワイト5L
オープン
取扱い終了
32707087FX70976Kホワイト6L
オープン
取扱い終了
32707096FX70976KサックスS
オープン
取扱い終了
32707105FX70976KサックスM
オープン
取扱い終了
32707114FX70976KサックスL
オープン
取扱い終了
32707123FX70976KサックスLL
オープン
取扱い終了
32707132FX70976KサックスXL
オープン
取扱い終了
32707141FX70976Kサックス4L
オープン
取扱い終了
32707157FX70976Kサックス5L
オープン
取扱い終了
32707166FX70976Kサックス6L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする