FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)(ポケット付き)

FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)(ポケット付き) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)(ポケット付き) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)(ポケット付き) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)(ポケット付き) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)(ポケット付き) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)(ポケット付き) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)(ポケット付き) - サンエスFXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)(ポケット付き) - サンエス

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

仕様
女性用
ポケット付
制電
横ゴム
キーポケット
メッシュ裏地
インナーネット
裾口ジャージ・裾ネットなし
裾口板ゴム
材質ポリエステル65%、綿35%タイプ清涼規格HACCPサポート股下(cm)72性別女性用内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32707656FX70978KホワイトS
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
32707665FX70978KホワイトM
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
32707674FX70978KホワイトL
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
32707683FX70978KホワイトLL
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
32707692FX70978KホワイトXL
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
32707701FX70978Kホワイト4L
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
32707717FX70978Kホワイト5L
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
32707726FX70978Kホワイト6L
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
32707735FX70978KサックスS
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
32707744FX70978KサックスM
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
32707753FX70978KサックスL
オープン
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
32707762FX70978KサックスLL
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
32707771FX70978KサックスXL
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
32707787FX70978Kサックス4L
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
32707796FX70978Kサックス5L
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
32707805FX70978Kサックス6L
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする